DOEPKE - Differenzstrom-Analysesystem Messsystem zur Analyse von Ableit-/Fehlerströmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09352050
Stationäre Messeinrichtung - Nein
Alarmausgang - Nein
Externer Stromwandler - Ja
Messbereich - 0 .. 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712199491
Sonepar Artikelnummer
120633251
Hersteller Artikelnummer
09352050
Hersteller Typ
DRCA1-Set
Hersteller Artikel Nr.:
09352050
Stationäre Messeinrichtung:
Nein
Alarmausgang:
Nein
Externer Stromwandler:
Ja
Messbereich:
0 .. 10 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
3.149 kg


