DOEPKE - Differenzstrommonitor Typ A, 4 - 20 mA, d(innen)=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09342641
Öffnungsdurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung - 24 V
Elektrische Ausführung des integrierten Wandlers - Differenzstromwandler
Mechanische Ausführung des integrierten Wandlers - Durchsteckstromwandler
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712220430
Sonepar Artikelnummer
120633501
Hersteller Artikelnummer
09342641
Hersteller Typ
DCTR A 070/0,3-I
Hersteller Artikel Nr.:
09342641
Öffnungsdurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung:
24 V
Elektrische Ausführung des integrierten Wandlers:
Differenzstromwandler
Mechanische Ausführung des integrierten Wandlers:
Durchsteckstromwandler
Schnappbefestigung:
Nein
Bemessungsstrom des überwachten Stromkreises:
300 A
Bemessungsspannung des überwachten Stromkreises:
690 V
Bemessungsfrequenz des überwachten Stromkreises fn:
50 .. 60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
700 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Überspannungskategorie:
IV
Funktion:
für Wechselstromnetze
Frequenzselektive Erfassung:
Nein
Frequenzbereich Ansprechdifferenzstrom fidn Typ A:
50 .. 60 Hz
Betriebsart:
Standalone
Schnittstelle Ethernet:
Nein
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Kommunikationsprotokoll:
ohne
Schnittstelle 4-20 mA:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Verschmutzungsgrad:
2
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
120 mm
Höhe:
129 mm
Tiefe:
71 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.752 kg


