DOEPKE - Differenzstrommonitor Typ B, 4 - 20 mA, d(innen)=20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09344622
Öffnungsdurchmesser - 20 mm
Betriebsspannung - 24 V
Elektrische Ausführung des integrierten Wandlers - Differenzstromwandler
Mechanische Ausführung des integrierten Wandlers - Durchsteckstromwandler
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712238343
Sonepar Artikelnummer
120633503
Hersteller Artikelnummer
09344622
Hersteller Typ
DCTR B NK 020/0,3-I
Hersteller Artikel Nr.:
09344622
Öffnungsdurchmesser:
20 mm
Betriebsspannung:
24 V
Elektrische Ausführung des integrierten Wandlers:
Differenzstromwandler
Mechanische Ausführung des integrierten Wandlers:
Durchsteckstromwandler
Schnappbefestigung:
Nein
Bemessungsstrom des überwachten Stromkreises:
200 A
Bemessungsspannung des überwachten Stromkreises:
690 V
Bemessungsfrequenz des überwachten Stromkreises fn:
0 .. 400 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
700 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Überspannungskategorie:
IV
Funktion:
für Wechselstromnetze
Frequenzselektive Erfassung:
Nein
Frequenzbereich Ansprechdifferenzstrom fidn Typ B:
0 .. 100000 Hz
Betriebsart:
Standalone
Schnittstelle Ethernet:
Nein
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Kommunikationsprotokoll:
ohne
Schnittstelle 4-20 mA:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Verschmutzungsgrad:
2
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
70 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
66 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.360 kg


