DOEPKE - Differenzstromwandler für DMRCD, DRCM, d=105mm, Typ A, AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09340323
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Genauigkeitsklasse - sonstige
Öffnungsdurchmesser - 105 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712241053
Sonepar Artikelnummer
120633295
Hersteller Artikelnummer
09340323
Hersteller Typ
DCT A-105
Hersteller Artikel Nr.:
09340323
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Öffnungsdurchmesser:
105 mm
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Höhe der Öffnung:
105 mm
Öffnungsbreite:
105 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.040 kg


