DOEPKE - Differenzstromwandler für DMRCD, DRCM, d=35mm, Typ A, AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09340321
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 125 A
Genauigkeitsklasse - sonstige
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712241039
Sonepar Artikelnummer
120633293
Hersteller Artikelnummer
09340321
Hersteller Typ
DCT A-035
Hersteller Artikel Nr.:
09340321
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
125 A
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Höhe der Öffnung:
35 mm
Öffnungsbreite:
35 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.432 kg


