DOEPKE - Differenzstromwandler für DMRCD, DRCM, d=70mm, Typ A, AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09340322
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 200 A
Genauigkeitsklasse - sonstige
Öffnungsdurchmesser - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712241046
Sonepar Artikelnummer
120633294
Hersteller Artikelnummer
09340322
Hersteller Typ
DCT A-070
Hersteller Artikel Nr.:
09340322
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
200 A
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Öffnungsdurchmesser:
70 mm
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Höhe der Öffnung:
70 mm
Öffnungsbreite:
70 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.627 kg


