DOEPKE - Distanzstück für RS/RSZ, RI, HS und DLS 7, 8, 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09860401
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 9 mm
Höhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712250888
Sonepar Artikelnummer
121315369
Hersteller Artikelnummer
09860401
Hersteller Typ
DHDS
Hersteller Artikel Nr.:
09860401
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Distanzstück
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
9 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
54 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg


