DOEPKE - e.Guard Differenzstrommonitor Typ B, Iadj einst, Eth (LAN), d(innen)=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09344947
Öffnungsdurchmesser - 70 mm
Ansprechdifferenzstrom Idn AC - 30 A
Betriebsspannung - 24 V
Elektrische Ausführung des integrierten Wandlers - Differenzstromwandler
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712249998
Sonepar Artikelnummer
121315364
Hersteller Artikelnummer
09344947
Hersteller Typ
e.Guard RCM B 070
Hersteller Artikel Nr.:
09344947
Öffnungsdurchmesser:
70 mm
Ansprechdifferenzstrom Idn AC:
30 A
Betriebsspannung:
24 V
Elektrische Ausführung des integrierten Wandlers:
Differenzstromwandler
Mechanische Ausführung des integrierten Wandlers:
Durchsteckstromwandler
Schnappbefestigung:
Nein
Bemessungsstrom des überwachten Stromkreises:
400 A
Bemessungsspannung des überwachten Stromkreises:
690 V
Bemessungsfrequenz des überwachten Stromkreises fn:
0 .. 400 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Funktion:
für Wechselstromnetze
Frequenzselektive Erfassung:
Nein
Anzahl der Frequenzbereiche:
8
Ansprechdifferenzstrom Idn DC:
3 A
Frequenzbereich Ansprechdifferenzstrom fidn Typ B:
0 .. 100000 Hz
Betriebsart:
Standalone
Schnittstelle Ethernet:
Ja
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Kommunikationsprotokoll:
Modbus
Schnittstelle 4-20 mA:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Verschmutzungsgrad:
2
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
134 mm
Höhe:
143 mm
Tiefe:
104 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
1.301 kg


