DOEPKE - e.Guard Differenzstrommonitor Typ F, Iadj einst, Eth (LAN), d(innen)=25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09346367
Öffnungsdurchmesser - 25 mm
Ansprechdifferenzstrom Idn AC - 3 A
Betriebsspannung - 24 V
Elektrische Ausführung des integrierten Wandlers - Differenzstromwandler
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712279643
Sonepar Artikelnummer
121315366
Hersteller Artikelnummer
09346367
Hersteller Typ
e.Guard RCM F 025
Hersteller Artikel Nr.:
09346367
Öffnungsdurchmesser:
25 mm
Ansprechdifferenzstrom Idn AC:
3 A
Betriebsspannung:
24 V
Elektrische Ausführung des integrierten Wandlers:
Differenzstromwandler
Mechanische Ausführung des integrierten Wandlers:
Durchsteckstromwandler
Schnappbefestigung:
Nein
Bemessungsstrom des überwachten Stromkreises:
100 A
Bemessungsspannung des überwachten Stromkreises:
400 V
Bemessungsfrequenz des überwachten Stromkreises fn:
50 .. 60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Funktion:
für Wechselstromnetze
Frequenzselektive Erfassung:
Nein
Anzahl der Frequenzbereiche:
7
Frequenzbereich Ansprechdifferenzstrom fidn Typ A:
10 .. 100 Hz
Betriebsart:
Standalone
Schnittstelle Ethernet:
Ja
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Kommunikationsprotokoll:
Modbus
Schnittstelle 4-20 mA:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Verschmutzungsgrad:
2
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
89 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
66 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.284 kg


