DOEPKE - Einbaugehäuse für DFL 8, abschließbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09200028
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 295 mm
Mit transparentem Deckel - Ja
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712075412
Sonepar Artikelnummer
120633289
Hersteller Artikelnummer
09200028
Hersteller Typ
N-7 Gehäuse kpl.
Hersteller Artikel Nr.:
09200028
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
295 mm
Mit transparentem Deckel:
Ja
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
690 mm
Tiefe:
170 mm
Schutzart (NEMA):
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.320 kg


