DOEPKE - Einspeiseblock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09920090
Sammelschienendicke - 1 .. 5 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 50 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 160 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712284869
Sonepar Artikelnummer
121315736
Hersteller Artikelnummer
09920090
Hersteller Typ
ES/50 G/S
Hersteller Artikel Nr.:
09920090
Sammelschienendicke:
1 .. 5 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
50 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
160 A
Breite der Klemme:
17.75 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.032 kg


