DOEPKE - Einspeiseklemme Schraubklemme-Gabel, 80A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09920104
Polzahl - 1
Nennstrom - 80 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712015449
Sonepar Artikelnummer
120633221
Hersteller Artikelnummer
09920104
Hersteller Typ
AS 25-Gi
Hersteller Artikel Nr.:
09920104
Polzahl:
1
Nennstrom:
80 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
Schraube
Leiterquerschnitt Zugang:
6 .. 25 mm²
Berührungssicher:
Nein
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Höhe:
16.5 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
31 mm
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg


