DOEPKE - Einspeiseklemme Schraubklemme-Steg, 80A, lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09920186
Polzahl - 1
Nennstrom - 80 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712046061
Sonepar Artikelnummer
121315777
Hersteller Artikelnummer
09920186
Hersteller Typ
AS 25-SLi
Hersteller Artikel Nr.:
09920186
Polzahl:
1
Nennstrom:
80 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
Schraube
Leiterquerschnitt Zugang:
6 .. 25 mm²
Berührungssicher:
Nein
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Höhe:
14 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
48 mm
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.011 kg


