DOEPKE - Fernantrieb 230V AC, 4 TE, In max. 125A, Einschaltversuche: 1, 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09100114
Gerätemontage - FI-Schutzschalter
Breite in Teilungseinheiten - 4
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712208445
Sonepar Artikelnummer
120633478
Hersteller Artikelnummer
09100114
Hersteller Typ
DFA 2 - 3
Hersteller Artikel Nr.:
09100114
Gerätemontage:
FI-Schutzschalter
Breite in Teilungseinheiten:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Funktion:
Fernantrieb
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
125 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.417 kg


