DOEPKE - Fernantrieb 24V DC, 1 TE, In max. 125A, Einschaltversuche: 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09100143
Gerätemontage - FI-Schutzschalter
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712240964
Sonepar Artikelnummer
120633482
Hersteller Artikelnummer
09100143
Hersteller Typ
DFA 3 024DC-3
Hersteller Artikel Nr.:
09100143
Gerätemontage:
FI-Schutzschalter
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Funktion:
Fernantrieb
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Spannungsart:
DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
125 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.112 kg


