DOEPKE - Fernantrieb 24V DC, 24V AC, 4 TE, In max. 63A, Einschaltversuche: 1, 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09100113
Gerätemontage - FI-Schutzschalter
Breite in Teilungseinheiten - 4
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712208346
Sonepar Artikelnummer
120633477
Hersteller Artikelnummer
09100113
Hersteller Typ
DFA 2 - 2
Hersteller Artikel Nr.:
09100113
Gerätemontage:
FI-Schutzschalter
Breite in Teilungseinheiten:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Funktion:
Fernantrieb
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
1 A
Bemessungsspannung:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.354 kg


