DOEPKE - FI-Schutzschalter 2p, 16A, 0.03A, Typ A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09114601
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712069244
Sonepar Artikelnummer
120633573
Hersteller Artikelnummer
09114601
Hersteller Typ
DFS2 016-2/0,03-A
Hersteller Artikel Nr.:
09114601
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Verlustleistung:
0.18 W
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
Nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
69 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 40 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 50 mm²
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
36 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.240 kg


