DOEPKE - FI-Schutzschalter 4p, 25A, 0.03A, Typ A, Selftest, N rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09421502
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712223240
Sonepar Artikelnummer
120634348
Hersteller Artikelnummer
09421502
Hersteller Typ
DRCCB 5 ST 025-4/0,03-A
Hersteller Artikel Nr.:
09421502
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
Nein
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Verlustleistung:
3.51 W
Montageart:
DIN-Schiene
Kurzzeitverzögerter Typ:
Ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsabschaltvermögen:
0.63 kA
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
25 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
400 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
7
Einbautiefe:
66.1 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.838 kg


