DOEPKE - FI-Schutzschalter 4p, 25A, 0.03A, Typ F, für die Elektromobilität, N links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09124814
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - F
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712242944
Sonepar Artikelnummer
120633805
Hersteller Artikelnummer
09124814
Hersteller Typ
DFS4 025-4/0,03-F EV
Hersteller Artikel Nr.:
09124814
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
F
Selektiver-Typ:
Nein
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Verlustleistung:
1.5 W
Montageart:
DIN-Schiene
Kurzzeitverzögerter Typ:
Ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsabschaltvermögen:
0.5 kA
Zusatzeinrichtungen integriert:
Gleichfehlerstrom-Überwachung
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 40 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Explosionsgeschützt:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 50 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.484 kg


