Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOEPKE - FI-Schutzschalter 4p, 25A, 0.5A, Typ A, 290/500V, N links

DOEPKE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09127945

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.5 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014712145696

Sonepar Artikelnummer

120633837

Hersteller Artikelnummer

09127945

Hersteller Typ

DFS4 025-4/0,50-A V500

Hersteller Artikel Nr.:

09127945

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.5 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Bemessungsspannung:

500 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Verlustleistung:

1.5 W

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

Nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

Nein

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Ja

Frequenz:

50 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

69 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 40 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5 .. 50 mm²

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Gerätebreite:

72 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Gerätehöhe:

85 mm

Gerätetiefe:

75 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.415 kg

Fehlerstromschutzschalter des Typs A sind puls- und wechselstromsensitiv. Unsere Schalter in V-Ausführung sind für Sonderspannungen konstruiert – damit auch Ihre speziellen Anwendungen bestmöglich geschützt sind.