DOEPKE - FI-Schutzschalter 4p, 40A, 0.03A, Typ A, für die Elektromobilität, N links, HD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09134818HD
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712224872
Sonepar Artikelnummer
120633856
Hersteller Artikelnummer
09134818HD
Hersteller Typ
DFS4 040-4/0,03-A EV HD
Hersteller Artikel Nr.:
09134818HD
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
Nein
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Verlustleistung:
5.6 W
Montageart:
DIN-Schiene
Kurzzeitverzögerter Typ:
Nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsabschaltvermögen:
0.5 kA
Zusatzeinrichtungen integriert:
Gleichfehlerstrom-Überwachung
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
440 V
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Explosionsgeschützt:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 50 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.491 kg


