DOEPKE - Gabelsammelschiene 2p, 60 TE, 63A, 500V (AC), ((L, N, S) x 20)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09920131
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 2
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712239531
Sonepar Artikelnummer
121315750
Hersteller Artikelnummer
09920131
Hersteller Typ
B G60TE-1/N/S-10
Hersteller Artikel Nr.:
09920131
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
2
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1016 mm
Breite in Teilungseinheiten:
60
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
20
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
15 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
15 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.340 kg


