DOEPKE - Gabelsammelschiene Eurovario 2p, 12 TE, 80A, 480V (AC), (5 x (L, N))

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09920152
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 2
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712269729
Sonepar Artikelnummer
121315754
Hersteller Artikelnummer
09920152
Hersteller Typ
BG2.5.16
Hersteller Artikel Nr.:
09920152
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
2
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
209 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
5
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
15 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
15 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.087 kg


