DOEPKE - Gabelsammelschiene Eurovario 2p, 6 TE, 63A, 500V (AC), ((L1, L2/N) x 3)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09920114
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 2
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712021556
Sonepar Artikelnummer
121315741
Hersteller Artikelnummer
09920114
Hersteller Typ
EV-S G 2.6.120
Hersteller Artikel Nr.:
09920114
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
2
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
106 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
15 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
15 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.028 kg


