DOEPKE - Gabelsammelschiene Eurovario 3p, 12 TE, 63A, 500V (AC), ((L1, L2, L3) x 4)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09920119
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712021600
Sonepar Artikelnummer
121315324
Hersteller Artikelnummer
09920119
Hersteller Typ
EV-S G 3.12.120 PHASENSCHIENE
Hersteller Artikel Nr.:
09920119
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
212 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
15 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
15 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.079 kg


