DOEPKE - Gruppenschalter 230V AC, 16A, 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09981080
Schaltfunktion - Gruppenschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712154971
Sonepar Artikelnummer
120633426
Hersteller Artikelnummer
09981080
Hersteller Typ
RG 016-001
Hersteller Artikel Nr.:
09981080
Schaltfunktion:
Gruppenschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
Min. Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen:
0.025 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.065 kg


