DOEPKE - Hilfs-/Fehlersignalschalter für DFS, 230V AC/DC, max. 6A, 1 Ö/1 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09200040
Gerätemontage - FI-Schutzschalter
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712198388
Sonepar Artikelnummer
120633483
Hersteller Artikelnummer
09200040
Hersteller Typ
DHi 11/DFS2/4
Hersteller Artikel Nr.:
09200040
Gerätemontage:
FI-Schutzschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Funktion:
Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
125 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365007
Gewicht:
0.049 kg


