DOEPKE - Hilfs-/Fehlersignalschalter für DMCB 2, 250V AC, max. 6A, 1 Ö/1 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09915086
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712225763
Sonepar Artikelnummer
120633495
Hersteller Artikelnummer
09915086
Hersteller Typ
DMCB 2 Hi 1
Hersteller Artikel Nr.:
09915086
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Funktion:
Hilfsschalter
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.042 kg


