DOEPKE - Hilfsschalter für DRCBO 3, DAFDD 1, 250V, max. 4A, 2 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09200031
Gerätemontage - FI/LS-Schalter
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712242890
Sonepar Artikelnummer
120633484
Hersteller Artikelnummer
09200031
Hersteller Typ
DHi 12
Hersteller Artikel Nr.:
09200031
Gerätemontage:
FI/LS-Schalter
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Funktion:
Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsschaltstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
2
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
40 A
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.044 kg


