DOEPKE - Hilfsschalter für RCBO 1+N Typ A, 250V, max. 4A, 1 Ö/1 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09950012
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712130081
Sonepar Artikelnummer
121316092
Hersteller Artikelnummer
09950012
Hersteller Typ
Hi 11
Hersteller Artikel Nr.:
09950012
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Funktion:
Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
40 A
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.039 kg


