DOEPKE - Hilfsschalter für RCBO 3+N, 230V, 6A, 1 W, Betätigungshebel blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09200032
Gerätemontage - FI/LS-Schalter
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712273740
Sonepar Artikelnummer
121315356
Hersteller Artikelnummer
09200032
Hersteller Typ
DRCBO 4 Hi 2
Hersteller Artikel Nr.:
09200032
Gerätemontage:
FI/LS-Schalter
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Funktion:
Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
32 A
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.058 kg


