DOEPKE - Hilfsschalter für Schütze HS, 230V AC, max. 10A, 1 Ö/1 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980497
Gerätemontage - Schütz/Relais
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712067233
Sonepar Artikelnummer
120633498
Hersteller Artikelnummer
09980497
Hersteller Typ
HSH 11 HS25/40
Hersteller Artikel Nr.:
09980497
Gerätemontage:
Schütz/Relais
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Funktion:
Hilfsschalter
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
63 A
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.028 kg


