DOEPKE - Hinweisaufkleber Schaltstellung für DFS 2, DFS 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09200021
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712215832
Sonepar Artikelnummer
120633231
Hersteller Artikelnummer
09200021
Hersteller Typ
HAS DFS 2/4 Aufkleber
Hersteller Artikel Nr.:
09200021
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
90 mm
Durchmesser:
0 mm
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
90 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48211010
Gewicht:
0.001 kg


