DOEPKE - Installationsrelais 12V AC, 20A, 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09981011
Funktion - mechanisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712154575
Sonepar Artikelnummer
120633352
Hersteller Artikelnummer
09981011
Hersteller Typ
RI 012-001
Hersteller Artikel Nr.:
09981011
Funktion:
mechanisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
20 A
Versorgungsspannung:
10.8 .. 13.2 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Steuerspannung 1:
12 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Max. Glühlampenlast:
1980 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1020 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1105 VA
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.130 kg


