DOEPKE - Installationsrelais 8 V AC 20 A 1 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09981001
Funktion - mechanisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712154476
Sonepar Artikelnummer
120633350
Hersteller Artikelnummer
09981001
Hersteller Typ
RI 008-100
Hersteller Artikel Nr.:
09981001
Funktion:
mechanisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
20 A
Versorgungsspannung:
7.2 .. 8.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
8 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Max. Glühlampenlast:
1980 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1020 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1105 VA
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.126 kg


