DOEPKE - Installationsschütz 230V AC, 63A, 2 Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980446
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712216723
Sonepar Artikelnummer
120633393
Hersteller Artikelnummer
09980446
Hersteller Typ
HS 2-230AC/63-20
Hersteller Artikel Nr.:
09980446
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-3
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
8000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
5100 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
8120 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
3740 VA
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.231 kg


