DOEPKE - Installationsschütz 24V AC, 20A, 1 Öffner/1 Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980403
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712067059
Sonepar Artikelnummer
120633367
Hersteller Artikelnummer
09980403
Hersteller Typ
HS 1-024AC/20-11
Hersteller Artikel Nr.:
09980403
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-3
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2160 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
935 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2320 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1020 VA
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.120 kg


