DOEPKE - Installationsschütz 24V AC, 40A, 4 Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980413
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712067158
Sonepar Artikelnummer
120633400
Hersteller Artikelnummer
09980413
Hersteller Typ
HS 3-024AC/40-40
Hersteller Artikel Nr.:
09980413
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-3
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
6000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2975 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
5280 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2805 VA
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.357 kg


