DOEPKE - Klingeltransformator 8V/1A (AC), Schiebeschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980030
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 8 V
Sekundärstromstärke 1 - 1 A
Max. Ausgangsstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712040472
Sonepar Artikelnummer
120633420
Hersteller Artikelnummer
09980030
Hersteller Typ
RK 81S 8V/1A m. Schalter
Hersteller Artikel Nr.:
09980030
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
8 V
Sekundärstromstärke 1:
1 A
Max. Ausgangsstrom:
1 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Breite in Teilungseinheiten:
2
Max. Ausgangsleistung:
8 W
Max. Verlustleistung:
7 W
Aufputzmontage:
Ja
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Länge:
36 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Kurzschlusssicher:
Ja
Temperaturschutz:
Ja
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.254 kg


