DOEPKE - Klingeltransformator 8V/2A (AC), 12V/1.5A (AC), Schiebeschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980034
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 8 V
Sekundärstromstärke 1 - 2 A
Max. Ausgangsstrom - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712040519
Sonepar Artikelnummer
120633416
Hersteller Artikelnummer
09980034
Hersteller Typ
RK 12S 12V m. Schalter
Hersteller Artikel Nr.:
09980034
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
8 V
Sekundärstromstärke 1:
2 A
Max. Ausgangsstrom:
2 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Breite in Teilungseinheiten:
2
Sekundärspannung 2:
12 V
Sekundärstromstärke 2:
1.5 A
Max. Ausgangsleistung:
18 W
Max. Verlustleistung:
12 W
Aufputzmontage:
Ja
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Länge:
36 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Kurzschlusssicher:
Ja
Temperaturschutz:
Ja
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.379 kg


