DOEPKE - Klingeltransformator 8V/2A (AC), 12V/2A (AC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980085
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 8 V
Sekundärstromstärke 1 - 2 A
Max. Ausgangsstrom - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712044524
Sonepar Artikelnummer
120633418
Hersteller Artikelnummer
09980085
Hersteller Typ
RK 3U 4-8-12V/2A
Hersteller Artikel Nr.:
09980085
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
8 V
Sekundärstromstärke 1:
2 A
Max. Ausgangsstrom:
2 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Breite in Teilungseinheiten:
3
Sekundärspannung 2:
12 V
Sekundärstromstärke 2:
2 A
Max. Ausgangsleistung:
36 W
Max. Verlustleistung:
11 W
Aufputzmontage:
Ja
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Länge:
53 mm
Breite:
53 mm
Höhe:
90 mm
Kurzschlusssicher:
Ja
Temperaturschutz:
Ja
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.596 kg


