DOEPKE - Lastabwurfrelais 1 Ö, 43A, 230V AC, unverzögert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980283
Bemessungsstrom - 6.7 .. 39 A
Ansprechstrom - 3.1 .. 5.3 A
Max. Dauerstrom - 43 A
Bemessungsstrom (Steuerkontakte) - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712076686
Sonepar Artikelnummer
120633421
Hersteller Artikelnummer
09980283
Hersteller Typ
RLR 1, Lastabwurfrelais
Hersteller Artikel Nr.:
09980283
Bemessungsstrom:
6.7 .. 39 A
Ansprechstrom:
3.1 .. 5.3 A
Max. Dauerstrom:
43 A
Bemessungsstrom (Steuerkontakte):
1 A
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsspannung:
400 V
Max. Abfallverzögerung:
20 ms
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Schaltspannung (Steuerkontakte):
400 V
Max. Schaltleistung (Steuerkontakte):
250 VA
Elektrische Lebensdauer (Steuerkontakte):
1e+006 Schaltspiele
Mechanische Lebensdauer (Steuerkontakte):
1e+008 Schaltspiele
Max. elektrische Schalthäufigkeit:
1800 c/h
Spannungsart:
AC
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.089 kg


