DOEPKE - Lasttrennschalter kompakt, 63A, 2 Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09900005
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 2
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712129665
Sonepar Artikelnummer
120633258
Hersteller Artikelnummer
09900005
Hersteller Typ
DHS 2-063
Hersteller Artikel Nr.:
09900005
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
2
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
230 V
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
10 kA
Schaltleistung bei 400 V:
29.7 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Breite:
36 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
75 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.215 kg


