DOEPKE - Lasttrennschalter modular, 20A, 1 Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09981053
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Polzahl - 1
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712215023
Sonepar Artikelnummer
120633269
Hersteller Artikelnummer
09981053
Hersteller Typ
RH 020-100
Hersteller Artikel Nr.:
09981053
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Polzahl:
1
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
240 V
Bemessungsbetriebsspannung:
240 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
20 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
12.5 kA
Schaltleistung bei 400 V:
9.8 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
12.5 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Breite:
17 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
72 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.098 kg


