DOEPKE - Leistungsschalter mit FI 4p 100 A 0.03 A Typ B SK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09164784
Polzahl (gesamt) - 4
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712153691
Sonepar Artikelnummer
120634361
Hersteller Artikelnummer
09164784
Hersteller Typ
DFL8 100-4/0,03-B SK
Hersteller Artikel Nr.:
09164784
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
B
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
0
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
Aufbau
Verlustleistung:
60.8 W
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
85 kA
Abschaltcharakteristik:
kurzzeitverzögert
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Einbautiefe:
149 mm
Fehlauslöseschutz:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25 .. 185 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
5.840 kg


