DOEPKE - Leistungsschalter mit FI 4p, Idn einstellbar, 100A@400/690V (AC), 50Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09169781
Polzahl (gesamt) - 4
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712145498
Sonepar Artikelnummer
120634362
Hersteller Artikelnummer
09169781
Hersteller Typ
DFL8 100-4/X-A
Hersteller Artikel Nr.:
09169781
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
0
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Montageart:
Aufbau
Verlustleistung:
60.8 W
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
85 kA
Abschaltcharakteristik:
kurzzeitverzögert
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Einbautiefe:
149 mm
Fehlauslöseschutz:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25 .. 185 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
5.840 kg


