DOEPKE - Leitungsschutzschalter 1p+N, B-Charakteristik, 13A/230V AC, 6kA, kompakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09915023
Auslösecharakteristik - B
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 13 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712137387
Sonepar Artikelnummer
120634924
Hersteller Artikelnummer
09915023
Hersteller Typ
ELS 3 B13/1+N/1TE
Hersteller Artikel Nr.:
09915023
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
0 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
66 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Verlustleistung:
1.7 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 50 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 10 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.114 kg


