Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOEPKE - Leitungsschutzschalter 3p B-Char 10 A 6 kA

DOEPKE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09914111

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsstrom - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014712162402

Sonepar Artikelnummer

120634596

Hersteller Artikelnummer

09914111

Hersteller Typ

DLS 6H B10-3 6KA

Hersteller Artikel Nr.:

09914111

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

3

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

68 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

2000 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Frequenz:

16.67 .. 60 Hz

Verlustleistung:

5.2 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 25 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.361 kg

Leitungsschutzschalter schützen Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss. Jeder unserer Leitungsschutzschalter ist mit einer Freiauslösung ausgestattet, die ein sicheres Abschalten, auch bei blockiertem Schaltknebel, garantiert. Die Ausführung DLS 6h für das Handwerk ist für Verteiler- und Endstromkreise ausgelegt. Ihr Bemessungsschaltvermögen beträgt 6 kA. Mit der Auslösecharakteristik B gewährleisten die Schalter verlässlichen Schutz für Ihre Stromkreise ohne hohe Einschaltspitzen.