Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOEPKE - Leitungsschutzschalter 3p, B-Charakteristik, 6A/400V AC, 6kA, schraublos

DOEPKE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09917109

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsstrom - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014712190108

Sonepar Artikelnummer

121315723

Hersteller Artikelnummer

09917109

Hersteller Typ

DLS 6HSL B6-3 6KA

Hersteller Artikel Nr.:

09917109

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

3

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

0 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

68 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

2000 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC/DC

Frequenz:

16.67 .. 60 Hz

Verlustleistung:

5.7 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1 .. 4 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.405 kg

Leitungsschutzschalter schützen Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss. Jeder unserer Leitungsschutzschalter ist mit einer Freiauslösung ausgestattet, die ein sicheres Abschalten, auch bei blockiertem Schaltknebel, garantiert. Die schraublose Ausführung DLS 6hsl für das Handwerk ist für Verteiler- und Endstromkreise ausgelegt. Sie lässt sich durch obere schraublose Steckklemmen mühelos montieren. Ihr Bemessungsschaltvermögen beträgt 6 kA. Mit der Auslösecharakteristik B gewährleisten die Schalter verlässlichen Schutz für Ihre Stromkreise ohne hohe Einschaltspitzen.