Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOEPKE - Leitungsschutzschalter 3p+N C-Char 6 A 10 kA

DOEPKE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09916319

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsstrom - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014712171848

Sonepar Artikelnummer

120634758

Hersteller Artikelnummer

09916319

Hersteller Typ

DLS 6I C6-3+N 10KA

Hersteller Artikel Nr.:

09916319

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

4

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

68 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

2000 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Frequenz:

16.67 .. 60 Hz

Verlustleistung:

7.2 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 25 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.479 kg

Leitungsschutzschalter schützen Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss. Jeder unserer Leitungsschutzschalter ist mit einer Freiauslösung ausgestattet, die ein sicheres Abschalten, auch bei blockiertem Schaltknebel, garantiert. Die Ausführung DLS 6i zeichnet sich durch beidseitige Rastschieber aus. So können Sie die Schalter bequem aus dem Schienenverbund lösen. Ihr Bemessungsschaltvermögen beträgt 10 kA. Mit der Auslösecharakteristik C gewährleisten die Geräte verlässlichen Schutz für Ihre Stromkreise mit Verbrauchern, die höhere Einschaltspitzen erzeugen.